Mersen - Fusible miniature GDG-V - Temporisé 250VAC 1.25A 5x20 Connexion soudée - GDG-V1-1/4

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x30 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

GDG-V - Action temporisée

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001760236

Réf. Sonepar

00155760236

Réf. Fournisseur

GDG-V1-1/4

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

5x30 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1.25 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Fusible miniature GDG-V - Temporisé 250VAC 1.25A Taille 5x20 Connexion soudée

Les Atouts de la gamme:

250V, Action Temporisée, Verre, 5mm x 20mm, Sorties axiales de 1-1/2"