Mersen - Fusible miniature GGC - Fusion rapide 125VAC 12A 6,3x32 Capsule - GGC12

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 12 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

782001760779

Réf. Sonepar

00155054612

Réf. Fournisseur

GGC12

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

12 A

tension assignée (Ue):

125 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Fusible miniature GGC - Fusion rapide 125VAC 12A Taille 6,3x32 Capsule

Les Atouts de la gamme:

Jusqu'à 250V, Action Rapide, Verre, 1/4" x 1 1/4"