Mersen - Fusible miniature GGC - Fusion rapide 250VAC 0.75A 6,3x32 Capsule - GGC3/4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.75 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GGC - Action rapide
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001760632
Réf. Sonepar
00155054600
Réf. Fournisseur
GGC3/4
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.75 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 250V, Action Rapide, Verre, 1/4" x 1 1/4"