Mersen - Fusible miniature GGC - Fusion rapide 250VAC 8A 6,3x32 Capsule - GGC8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GGC - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001760755
Réf. Sonepar
00155054610
Réf. Fournisseur
GGC8
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
8 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 250V, Action Rapide, Verre, 1/4" x 1 1/4"