Mersen - Fusible miniature GGM - Fusion rapide 125VAC 5A 5x20 Capsule - GGM5

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en verre

  • taille - 5x20 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 125 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

782001762209

Réf. Sonepar

00155176220

Réf. Fournisseur

GGM5

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en verre

taille:

5x20 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

5 A

tension assignée (Ue):

125 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Fusible miniature GGM - Fusion rapide 125VAC 5A Taille 5x20 Capsule

Les Atouts de la gamme:

Jusqu'à 250V, Action Rapide, Verre, 5mm x 20mm