Mersen - Fusible miniature GGM - Fusion rapide 125VAC 7A 5x20 Capsule - GGM7


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en verre
taille - 5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 7 A
tension assignée (Ue) - 125 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GGM - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001762223
Réf. Sonepar
00155176222
Réf. Fournisseur
GGM7
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en verre
taille:
5x20 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
7 A
tension assignée (Ue):
125 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 250V, Action Rapide, Verre, 5mm x 20mm