Mersen - Fusible miniature GSA - Temporisé 250VAC 1.25A 6,3x32 Capsule - GSA1-1/4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 1.25 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GSA - Action temporisée
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001764104
Réf. Sonepar
00155176410
Réf. Fournisseur
GSA1-1/4
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
1.25 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
Les Atouts de la gamme:
Jusqu'à 250V, Action Temporisée, Céramique, 1/4" x 1 1/4"