Mersen - Fusible miniature taille 5x25 - Très Rapide - 1,6A - 250V - Céramique - N079017

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible miniature taille 5x25 - Très Rapide - 1,6A - 250V - Céramique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille - 5x25 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340033496

Réf. Sonepar

00155003349

Réf. Fournisseur

N079017

Réf. Commerciale

Mersen

taille:

5x25 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1.6 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible cartouche miniature - Taille 5 x 25 - Courbe : Très rapide - Calibre : 1,6 A - Tension : 250 V - Céramique