Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 0,125A - 500V - Céramique - B208197

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.125 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340208436
Réf. Sonepar
00155020843
Réf. Fournisseur
B208197
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.125 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)


