Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 0,1A - 250V - Céramique - M208138

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 0,1A - 250V - Céramique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.1 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Emballage et conditions

  • 150 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340207873

Réf. Sonepar

00155020787

Réf. Fournisseur

M208138

Marque

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

0.1 A

tension assignée (Ue):

250 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible cartouche miniature - Taille 6 x 32 - Courbe : Très rapide - Calibre : 0,1 A - Tension : 250 V - Céramique