Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 0,63A - 250V - Céramique - W208146


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A
tension assignée (Ue) - 250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340207958
Réf. Sonepar
00155020795
Réf. Fournisseur
W208146
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
0.63 A
tension assignée (Ue):
250 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)