Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 10A - 690V - Céramique - V205592
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340188127
Réf. Sonepar
00155018812
Réf. Fournisseur
V205592
Marque
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension assignée (Ue):
690 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)


