Mersen - Fusible miniature taille 6x32 - Très rapide - 14A - 400V - Céramique - J084372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 14 A
tension assignée (Ue) - 400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340062595
Réf. Sonepar
00155000457
Réf. Fournisseur
J084372
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
14 A
tension assignée (Ue):
400 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
rapide (F)