Mersen - Fusible miniature taille 6x46 - Très rapide - 1A - 1000V - Céramique - V209617

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible miniature taille 6x46 - Très rapide - 1A - 1000V - Céramique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - rapide (F)

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340220896

Réf. Sonepar

00155022089

Réf. Fournisseur

V209617

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

1000 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

rapide (F)

Fusible cartouche miniature - Taille 6 x 46 - Courbe : Très rapide - Calibre : 1 A - Tension : 1000 V - Céramique