Mersen - Fusible NH0 aM 690VAC 50A pattes non isolées Percuteur - V214148

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible NH0 aM 690VAC 50A pattes non isolées Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles NH aM 500 - 690VAC avec percuteur , taill

Voir tous les produits de cette série

EAN

8430399012674

Réf. Sonepar

00155331149

Réf. Fournisseur

V214148

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH0

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.6 W

Cartouche fusible standard DIN NH aM Taille NH0 690VAC 50A pattes non isolées Percuteur Largeur du corps 41.30 mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :* Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) * Fusible avec lame de contact* Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.