Mersen - Fusible NH000 gG 400VAC 6A pattes non isolées Double indicateur - B223676


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH000
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles NH gG 400 VAC ind.double/pattes d'arracha
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4086500085279
Réf. Sonepar
00155000602
Réf. Fournisseur
B223676
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH000
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
1.2 W
pouvoir de coupure AC:
100 kA
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.Les valeurs nominales de dissipation de puissance des fusibles Mersen NH 400 VAC sont inférieures aux valeurs maximales exigées par la norme IEC 60269.