Mersen - Fusible NH000 gG 500VAC 100A pattes non isolées Double indicateur - B219122C

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH000

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles NH gG 500 VAC ind.double/pattes d'arracha

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340576818

Réf. Sonepar

00155002398

Réf. Fournisseur

B219122C

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH000

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

250 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

7.5 W

Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH000 500VAC 250VDC 100A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 21mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont à zone de coupure intégrale et utilisés pour la protection des câbles et des équipements.Ils coupent toutes les surintensités, du plus petit courant de fusion jusqu'au pouvoir de coupure.Ils peuvent être utilisés seuls comme éléments de protection.Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles des effets électrodynamiques des très forts courants de court-circuits.