Mersen - Fusible NH1 gG 400VAC 35A pattes non isolées Double indicateur - J223706

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible NH1 gG 400VAC 35A pattes non isolées Double indicateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fusibles NH gG 400 VAC ind.double/pattes d'arracha

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8430399021560

Réf. Sonepar

00155000851

Réf. Fournisseur

J223706

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH1

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

4 W

pouvoir de coupure AC:

100 kA

Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH1 400VAC 35A pattes non isolées Double indicateur Largeur du corps 30 mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.Les valeurs nominales de dissipation de puissance des fusibles Mersen NH 400 VAC sont inférieures aux valeurs maximales exigées par la norme IEC 60269.