Mersen - Fusible NH3 gG 500VAC 315A pattes non isolées Double indicateur - L213151


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH02
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 500 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles NH gG 500 VAC ind.double/pattes d'arracha
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8430399002262
Réf. Sonepar
00155000914
Réf. Fournisseur
L213151
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH02
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
500 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
250 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
25 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières) *Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont à zone de coupure intégrale et utilisés pour la protection des câbles et des équipements.Ils coupent toutes les surintensités, du plus petit courant de fusion jusqu'au pouvoir de coupure.Ils peuvent être utilisés seuls comme éléments de protection.Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles des effets électrodynamiques des très forts courants de court-circuits.