Mersen - Fusible NH3 gG 500VAC 630A pattes isolées Double indicateur - D216709

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 630 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles NH gG 500 VAC ind.double/pattes d'arracha

Voir tous les produits de cette série

EAN

8430399002385

Réf. Sonepar

00155000665

Réf. Fournisseur

D216709

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH02

calibre/courant nominal assigné (In):

630 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Oui

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

250 V

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

43.1 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible standard DIN NH gG Taille NH3 500VAC 250VDC 630A pattes isolées Double indicateur Largeur du corps 71.9mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.