Mersen - Fusible NH3 gG 690VAC 425A pattes isolées Double indicateur - F229775


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH02
calibre/courant nominal assigné (In) - 425 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles NH gG 690 VAC ind.double/pattes d'arracha
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8430399026749
Réf. Sonepar
00155000741
Réf. Fournisseur
F229775
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH02
calibre/courant nominal assigné (In):
425 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Oui
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
250 V
finition du voyant indicateur:
voyant et percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
34 W
pouvoir de coupure AC:
80 kA
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "gG" sont des fusibles à pouvoir de coupure intégral et sont utilisés pour protéger les câbles et les équipements. Ils peuvent couper n'importe quelle pointe de courant, du courant de fusion le plus faible jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils protègent également les appareils électriques et les installations industrielles contre les effets électrodynamiques des courants de court-circuit très élevés.