Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible NH3 gTr 400VAC 72A 50KVA pattes non isolées Indicateur sur le dessus - K1030110A

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible NH3 gTr 400VAC 72A 50KVA pattes non isolées Indicateur sur le dessus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 72 A

  • tension assignée CA - 400 V

  • classe de fonctionnement - gTr (gamme complète protection de transformateur)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fusibles NH gTr 400 VAC ind. supérieur/pattes d'ar

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340534566

Réf. Sonepar

00155053456

Réf. Fournisseur

K1030110A

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH02

calibre/courant nominal assigné (In):

72 A

tension assignée CA:

400 V

classe de fonctionnement:

gTr (gamme complète protection de transformateur)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

autre

Cartouche fusible standard DIN NH gTr Taille NH3 400VAC 72A 50KVA pattes non isolées Indicateur sur le dessus Largeur du corps 71 mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH 'gTr' sont utilisés pour la protection des transformateurs. La caractéristique temps/intensité est particulièrement adaptée à celle du transformateur protégé et implique une sélectivité optimale pour le fusible NH caractéristique gG. Les fusibles peuvent supporter une charge d'1,3 fois l'intensité nominale pendant 10 heures. Le fusible est activé à 1,5 fois l'intensité nominale du transformateur en 2 heures.