Mersen - Fusible NH4a aM 500VAC 500A pattes non isolées Indicateur sur le dessus - R233557

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible NH4a aM 500VAC 500A pattes non isolées Indicateur sur le dessus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH4a

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

  • tension assignée CA - 500 V

  • classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fusibles NH aM 500 VAC tailles 4, 4a

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

8430399027883

Réf. Sonepar

00155001111

Réf. Fournisseur

R233557

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH4a

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

tension assignée CA:

500 V

classe de fonctionnement:

aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

38 W

pouvoir de coupure AC:

120 kA

Cartouche fusible standard DIN NH aM Taille NH4a 500VAC 500A pattes non isolées Indicateur sur le dessus Largeur du corps 100.10 mm

Les Atouts de la gamme:

Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "aM" sont des fusibles à pouvoir de coupure sur une plage partielle, utilisés pour protéger les circuits de moteurs car ils limitent fortement le courant et ont une faible puissance dissipée. Ils coupent des courants à partir de 6,3 fois In jusqu'à leur pouvoir de coupure maximal et conviennent donc uniquement à la protection contre les courts-circuits. Ils doivent être associés à d'autres appareillages de commutation pour assurer la protection contre les surcharges. Ces fusibles peuvent avoir une intensité nominale égale à celle du moteur.