Mersen - Fusible NH4a aM 690VAC 800A pattes non isolées Indicateur sur le dessus - A227999


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH4a
calibre/courant nominal assigné (In) - 800 A
tension assignée CA - 690 V
classe de fonctionnement - aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles NH aM 690 VAC tailles 4, 4a
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8430399027838
Réf. Sonepar
00155000568
Réf. Fournisseur
A227999
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH4a
calibre/courant nominal assigné (In):
800 A
tension assignée CA:
690 V
classe de fonctionnement:
aM (gamme partielle protection des appareils de commutation)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
65 W
pouvoir de coupure AC:
120 kA
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH de type "aM" sont à zone de coupure partielle et utilisés pour la protection des circuits moteurs grâce à leur forte limitation de courant et à leur faible puissance dissipée.Ils coupent des courants supérieurs à 6,3 x IN jusqu'à leur pouvoir de coupure maximum et sont uniquement appropriés pour la protection contre les courts-circuits.Ils doivent être combinés avec d'autres équipements pour la protection contre les surchages.Par leur classement, ces fusibles peuvent avoir un courant nominal égal au courant nominal du moteur.