Mersen - Fusible NH4a gTr 400VAC 577A 400KVA pattes non isolées Indicateur sur le dessus - L1028731


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH4a
calibre/courant nominal assigné (In) - 577 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gTr (gamme complète protection de transformateur)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles NH gTr 400 VAC ind. supérieur/pattes d'ar
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340534993
Réf. Sonepar
00155001135
Réf. Fournisseur
L1028731
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH4a
calibre/courant nominal assigné (In):
577 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
gTr (gamme complète protection de transformateur)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
39 W
pouvoir de coupure AC:
100 kA
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH 'gTr' sont utilisés pour la protection des transformateurs. La caractéristique temps/intensité est particulièrement adaptée à celle du transformateur protégé et implique une sélectivité optimale pour le fusible NH caractéristique gG. Les fusibles peuvent supporter une charge d'1,3 fois l'intensité nominale pendant 10 heures. Le fusible est activé à 1,5 fois l'intensité nominale du transformateur en 2 heures.