Mersen - Fusible NH4a gTr 400VAC 909A 630KVA pattes non isolées Indicateur sur le dessus - W1030488


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH4a
calibre/courant nominal assigné (In) - 909 A
tension assignée CA - 400 V
classe de fonctionnement - gTr (gamme complète protection de transformateur)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles NH gTr 400 VAC ind. supérieur/pattes d'ar
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340535129
Réf. Sonepar
00155000708
Réf. Fournisseur
W1030488
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH4a
calibre/courant nominal assigné (In):
909 A
tension assignée CA:
400 V
classe de fonctionnement:
gTr (gamme complète protection de transformateur)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
66 W
pouvoir de coupure AC:
100 kA
Les Atouts de la gamme:
Le système NH est classé dans les systèmes de fusibles enfichables et est composé de :*Socle porte-fusible (comprenant éventuellement les cache-bornes et les barrières)*Fusible avec lame de contact*Dispositif de remplacement du fusible (extracteur de fusibles LV HRC)La conception de ce système ne pouvant garantir l'absence d'interchangeabilité de l'intensité nominale, seul un professionnel habilité doit intervenir dessus.Les fusibles NH 'gTr' sont utilisés pour la protection des transformateurs. La caractéristique temps/intensité est particulièrement adaptée à celle du transformateur protégé et implique une sélectivité optimale pour le fusible NH caractéristique gG. Les fusibles peuvent supporter une charge d'1,3 fois l'intensité nominale pendant 10 heures. Le fusible est activé à 1,5 fois l'intensité nominale du transformateur en 2 heures.