Mersen - Fusible OT - Classe K5 - Action rapide 250VAC 250VDC 3A Capsule - OT3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K5
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® OT - Classe K5 - Action rapide
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001700027
Réf. Sonepar
00155700027
Réf. Fournisseur
OT3
Marque
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
K5
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
50 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles d'usage général OT, OTN et OTS assurent une protection, à un coût économique, des circuits d'alimentation et de dérivation tels que l'éclairage, le chauffage, et autres charges non motorisées. Les fusibles OT, OTN et OTS limiteront, en toute sécurité, tous les courants de court-circuit jusqu'à 50,000 ampères, et ne possèdent pas de système de réjection. Il faudra prendre soin de ne pas les remplacer par des fusibles de calibres inférieurs. Les fusibles OTN15 à 60 sont conformes aux normes du code Canadien pour les fusibles de Type'P' à bas point de fusion et sans temporisation.



