Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible OT - Classe K5 - Action rapide 250VAC 250VDC 40A Capsule - OT40

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - K5

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® OT - Classe K5 - Action rapide

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001700164

Réf. Sonepar

00155700164

Réf. Fournisseur

OT40

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

K5

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

50 kA

Fusible OT - Classe K5 - Action rapide 250VAC 250VDC 40A Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles d'usage général OT, OTN et OTS assurent une protection, à un coût économique, des circuits d'alimentation et de dérivation tels que l'éclairage, le chauffage, et autres charges non motorisées. Les fusibles OT, OTN et OTS limiteront, en toute sécurité, tous les courants de court-circuit jusqu'à 50,000 ampères, et ne possèdent pas de système de réjection. Il faudra prendre soin de ne pas les remplacer par des fusibles de calibres inférieurs. Les fusibles OTN15 à 60 sont conformes aux normes du code Canadien pour les fusibles de Type'P' à bas point de fusion et sans temporisation.