Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible OTM - Midget - Action rapide 250VAC 25A Capsule - OTM25

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Amp-Trap® OTM - Midget - Action rapide

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001705145

Réf. Sonepar

00155705145

Réf. Fournisseur

OTM25

Marque

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

M (Midget)

classe de fonctionnement:

autre

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

10 kA

Fusible OTM - Midget - Action rapide 250VAC 25A Capsule Amp-Trap®

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Midget OTM fournissent une protection économique à une tension de 250 volts courant alternatif aux circuits d'éclairage, de chauffage et des circuits de contrôle, etc …où une temporisation n'est pas requise. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution).