Mersen - Fusible OTM - Midget - Action rapide 250VAC 4A Capsule - OTM4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Amp-Trap® OTM - Midget - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001705046
Réf. Sonepar
00155705046
Réf. Fournisseur
OTM4
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Midget OTM fournissent une protection économique à une tension de 250 volts courant alternatif aux circuits d'éclairage, de chauffage et des circuits de contrôle, etc …où une temporisation n'est pas requise. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution).