Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC IEC 1000VDC UL NH1 63A Couteaux pleins Clip - A1028284


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée CA - 1000 V
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HelioProtection® HP10NH, Fusibles photovoltaïques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340532302
Réf. Sonepar
00155001390
Réf. Fournisseur
A1028284
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée CA:
1000 V
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1000 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
13 W
Les Atouts de la gamme:
15339048