Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 15A Crimp Cap Serti - HP10M15CC

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Fusibles HelioProtection® HP10M - Photovoltaïque

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001484460

Réf. Sonepar

00155148446

Réf. Fournisseur

HP10M15CC

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

15 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

50 kA

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 15A Avec Crimp Cap Pour Serti

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP10M de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des câbles de raccordement PV pour les systèmes photovoltaïques industriels à 1000 VCC et les systèmes photovoltaïques des services publics. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10M à 1000VCC DC est conçu avec un bas pouvoir de coupure soit 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible courant de faute défaut produit par les réseaux PV. De plus, des modèles sont disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Cette conception unique à borne de sertissage (option CC) permet une connexion sans soudures pour l'encapsulation de protection des fusibles et du câblage. Protéger votre réseau ou votre lien au système PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles HelioProtection® de Mersen.