Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 250A Couteau Clipsé ou boulonné - HP10J250

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles HelioProtection® HP10J - Photovoltaïque

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001447960

Réf. Sonepar

00155144796

Réf. Fournisseur

HP10J250

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

250 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

200 kA

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 250A Avec Couteau Pour Clipsé ou boulonné

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques HP10J (PV) de Mersen a été spécialement conçue pour les boîtiers de raccordement CC dans la protection des systèmes photovoltaïques à 1000 VCC. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10J à 1000VCC est conçu avec un bas pouvoir de coupure de 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux PV. Protéger votre réseau ou votre lien au réseau PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles de protection HelioProtection® de Mersen.