Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 3A Capsule Clip - HP10M3

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A

  • tension assignée CA - 1000 V

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

782001429874

Réf. Sonepar

00155000657

Réf. Fournisseur

HP10M3

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

calibre/courant nominal assigné (In):

3 A

tension assignée CA:

1000 V

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

50 kA

Fusible photovoltaïque gPV 1000VDC UL 3A Avec Capsule Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP10M de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des câbles de raccordement PV pour les systèmes photovoltaïques industriels à 1000 VCC et les systèmes photovoltaïques des services publics. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10M à 1000VCC DC est conçu avec un bas pouvoir de coupure soit 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible courant de faute défaut produit par les réseaux PV. De plus, des modèles sont disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Cette conception unique à borne de sertissage (option CC) permet une connexion sans soudures pour l'encapsulation de protection des fusibles et du câblage. Protéger votre réseau ou votre lien au système PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles HelioProtection® de Mersen.