Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 5A Capsule Clip - HP10M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 5 A
tension assignée CA - 1000 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles HelioProtection® HP10M - Photovoltaïque
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001429898
Réf. Sonepar
00155000726
Réf. Fournisseur
HP10M5
Marque
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
calibre/courant nominal assigné (In):
5 A
tension assignée CA:
1000 V
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
50 kA
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP10M de Mersen a été conçue spécialement pour la protection des câbles de raccordement PV pour les systèmes photovoltaïques industriels à 1000 VCC et les systèmes photovoltaïques des services publics. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10M à 1000VCC DC est conçu avec un bas pouvoir de coupure soit 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible courant de faute défaut produit par les réseaux PV. De plus, des modèles sont disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Cette conception unique à borne de sertissage (option CC) permet une connexion sans soudures pour l'encapsulation de protection des fusibles et du câblage. Protéger votre réseau ou votre lien au système PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles HelioProtection® de Mersen.



