Mersen - Fusible PV gPV 1000VDC UL 70A Couteau Clipsé ou boulonné - HP10J70


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 70 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fusibles HelioProtection® HP10J - Photovoltaïque
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001452308
Réf. Sonepar
00155145230
Réf. Fournisseur
HP10J70
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
70 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
200 kA
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques HP10J (PV) de Mersen a été spécialement conçue pour les boîtiers de raccordement CC dans la protection des systèmes photovoltaïques à 1000 VCC. Sa construction robuste le rend idéal pour résister à des températures constantes et aux cycles de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le HP10J à 1000VCC est conçu avec un bas pouvoir de coupure de 1.35 fois le courant nominal du fusible, permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux PV. Protéger votre réseau ou votre lien au réseau PV contre les fautes défauts à la terre et de lignes imprévues avec les fusibles de protection HelioProtection® de Mersen.