Mersen - Fusible PV gPV 1200VDC IEC 10A Cylindrique Clip - T1012017

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible PV gPV 1200VDC IEC 10A Cylindrique Clip

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 1200 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 45 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

HelioProtection® DC10HEL, fusibles gPV 10x85 900 à

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340494815

Réf. Sonepar

00155000499

Réf. Fournisseur

T1012017

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

tension assignée (Ue):

1200 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.8 W

Fusible photovoltaïque gPV 1200VDC IEC 10A Cylindrique Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles Mersen DC10HEL pour systèmes photovoltaïques (PV) a été conçue spécialement pour leur protection. De par sa construction améliorée, il convient parfaitement pour supporter des cycles de température et de courant, augmentant ainsi la longévité du système. Le modèle DC10HEL, d'une tension nominale de 1200 VDC, est conçu pour un pouvoir de coupure minimal d'1,30 fois l'intensité nominale du fusible, ce qui permet d'interrompre le circuit en toute sécurité dans des conditions types de faibles courants de défaut créés par les réseaux photovoltaïques. Protégez votre système photovoltaïque autonome ou dépendant d'un réseau électrique contre les défauts de terre et les défauts de ligne imprévus à l'aide de la gamme de fusibles HelioProtection® de Mersen.