Mersen - Fusible PV gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL 2XL 200A Couteaux pleins Clip - J1039746


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 2XL
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée CA - 1250 V
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HelioProtection® HP12NHXL, fusibles photovoltaïque
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340552232
Réf. Sonepar
00155055223
Réf. Fournisseur
J1039746
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
2XL
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée CA:
1250 V
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1250 V
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
40 W
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques (PV) Mersen HP12NH a été conçue et dessinée spécialement pour la protection des installations PV.Les fusibles photovoltaïques Helio-Protection® HP12NH sont conçus pour la protection des câbles dans les PV group of chains lorsqu'un court-circuit survient sur un panneau (main fuse category).Cette série de fusibles HelioProtection® fait partie de notre gamme mondiale de fusibles dédiés au PV.Ces fusibles sont de type gPV et en accord avec les normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV.Ils sont disponibles en versions couteaux pleins et montage direct.