Mersen - Fusible PV gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL 3L 315A Couteaux pleins Clip - A1033390

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A

  • tension assignée CA - 1250 V

  • classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

HelioProtection® HP12NHXL, fusibles photovoltaïque

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340538205

Réf. Sonepar

00155053820

Réf. Fournisseur

A1033390

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

315 A

tension assignée CA:

1250 V

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

DC

tension de fonctionnement CC:

1250 V

finition du voyant indicateur:

percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

55 W

Fusible photovoltaïque gPV 1250VDC IEC 1250VDC UL Taille 3L 315A Avec Couteaux pleins Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques (PV) Mersen HP12NH a été conçue et dessinée spécialement pour la protection des installations PV.Les fusibles photovoltaïques Helio-Protection® HP12NH sont conçus pour la protection des câbles dans les PV group of chains lorsqu'un court-circuit survient sur un panneau (main fuse category).Cette série de fusibles HelioProtection® fait partie de notre gamme mondiale de fusibles dédiés au PV.Ces fusibles sont de type gPV et en accord avec les normes IEC 60269-6 et UL 2579 PV.Ils sont disponibles en versions couteaux pleins et montage direct.