Mersen - Fusible PV gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL 10x85 6A Capsule Clip - HP15M6R

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HelioProtection® HP15MxxR 1500VDC Solar Fuses Gen2

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

782001504380

Réf. Sonepar

00155150438

Réf. Fournisseur

HP15M6R

Marque

Mersen

modèle:

autre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

50 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.42 W

Fusible photovoltaïque gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL Taille 10x85 6A Avec Capsule Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série GEN2 de fusibles photovoltaïques (PV) HP15M de Mersen est conçue spécialement pour supporter les cycles de température et de courant élevés d’un système PV. Soumis à des essais cycliques très rigoureux, le GEN2 offre une fiabilité optimale. Les fusibles à 1500 VCC sont conçus avec un faible pouvoir de coupure minimum de 1,35 fois la valeur du courant nominal du fusible, assurant ainsi une interruption sécuritaire du circuit dans des conditions typiques de faible courant de faute. En plus des embouts standard, les modèles sont également disponibles avec des embouts à sertir pour les applications de fusibles en ligne. Les embouts à sertir exclusifs (option CC) permettent une connexion fil-fusible sans soudure pour encapsuler le fusible et le câblage dans un moule. Protégez votre système PV autonome ou en réseau contre les défauts de ligne imprévus grâce au fusible en ligne HelioProtection® de Mersen.