Mersen - Fusible PV gPV 1500VDC IEC 1500VDC UL 3L 250A Percuteur Couteaux DIN Mont.direct - C1057220


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
classe de fonctionnement - gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HelioProtection® HP15NH, fusibles photovoltaïques
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340593235
Réf. Sonepar
00155059323
Réf. Fournisseur
C1057220
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
DC
tension de fonctionnement CC:
1500 V
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
50 W
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles Mersen HP15NH pour systèmes photovoltaïques (PV) a été conçue spécialement pour la protection de ces systèmes. Les fusibles Helio-Protection® HP15NH sont conçus pour la protection des câbles d'un groupe de chaînes PV lors d'un court-circuit dans un panneau (catégorie de fusibles principaux). Cette gamme de fusibles principaux HelioProtection® élargit notre offre de fusibles photovoltaïques dans les tailles 1XL/2XL/3L qui sont acceptés dans le monde entier. Ils sont de type gPV et sont conformes à IEC 60269-6 et UL 2579 PV. Ils sont proposés avec des couteaux boulonnées pour un montage direct et avec un percuteur.