Mersen - Fusible PV gPV 600VDC UL 15A Capsule Clip - HP6M15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
tension assignée CA - 600 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fusibles HelioProtection® HP6M - Photovoltaïque
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001425128
Réf. Sonepar
00155002304
Réf. Fournisseur
HP6M15
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
tension assignée CA:
600 V
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
10 kA
Les Atouts de la gamme:
La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP6M de Mersen, a été conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques. Sa construction améliorée est idéale pour une opération continue et possède une bonne tenue aux charges cycliques augmentant la longévité du système. Le HP6M à 600VCC est conçu pour un bas pouvoir de coupure de 1.35 le courant nominal du fusible couper les faibles courants de défaut de 1.35 fois le courant nominal permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux photovoltaïques. Protégez votre installation PV sur les toits contre les défauts de mise à la terre et de branchement imprévus grâce à la ligne de fusibles HelioProtection® de Mersen.