Mersen - Fusible PV gPV 600VDC UL 1A Capsule Clip - HP6M1

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée CA - 600 V

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fusibles HelioProtection® HP6M - Photovoltaïque

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001425029

Réf. Sonepar

00155001830

Réf. Fournisseur

HP6M1

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

autre

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée CA:

600 V

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

48...62 Hz

puissance de coupure:

10 kA

Fusible photovoltaïque gPV 600VDC UL 1A Avec Capsule Pour Clip

Les Atouts de la gamme:

La série de fusibles photovoltaïques (PV) HP6M de Mersen, a été conçu pour la protection des systèmes photovoltaïques. Sa construction améliorée est idéale pour une opération continue et possède une bonne tenue aux charges cycliques augmentant la longévité du système. Le HP6M à 600VCC est conçu pour un bas pouvoir de coupure de 1.35 le courant nominal du fusible couper les faibles courants de défaut de 1.35 fois le courant nominal permettant une interruption sécuritaire sûre sous un faible de courant de faute défaut produit par les réseaux photovoltaïques. Protégez votre installation PV sur les toits contre les défauts de mise à la terre et de branchement imprévus grâce à la ligne de fusibles HelioProtection® de Mersen.