Mersen - Fusible PV gR 800VAC IEC NH1 63A Couteaux pleins Clip - S1069102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - NH1
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée CA - 800 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HelioProtection® Fusibles NH 800VAC gR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340612790
Réf. Sonepar
00155061279
Réf. Fournisseur
S1069102
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
NH1
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée CA:
800 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
13 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles NH 800 VAC de Mersen ont été conçus spécialement pour les systèmes photovoltaïques. Les types gR sont des fusibles du type "g" et servent à protéger les câbles et les équipements.Ils peuvent couper tout courant de défaut, des courants de surcharge jusqu'à leur pouvoir de coupure, et sont donc utilisables seuls comme protection. Ils constituent la solution de protection idéale lorsqu'ils sont utilisés avec des onduleurs solaires DC/800 VAC.Cette gamme de fusibles est proposée avec les fusibles-interrupteurs-sectionneurs Mersen 800 VAC, pour une protection complète du système de fusibles.