Mersen - Fusible SBS - Midget - Action rapide 600VAC 3A Capsule - SBS3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
tension assignée (Ue) - 600 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - M (Midget)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SBS - Midget - Action rapide
Voir tous les produits de cette sérieEAN
782001907785
Réf. Sonepar
00155330467
Réf. Fournisseur
SBS3
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
tension assignée (Ue):
600 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
M (Midget)
classe de fonctionnement:
autre
fréquence de fonctionnement:
48...62 Hz
puissance de coupure:
100 kA
Les Atouts de la gamme:
Fusibles aux dimensions uniques pour les petits équipements et les composants. Les fusibles à action rapide pour usage général SBS ont été conçus pour répondre aux exigences de l'industrie en matière d'équipement et de composants plus compacts. Ils sont les seuls fusibles de leurs dimensions à 600VAC pour tous les calibres selon les Normes UL 248-14 et CSA 59.2 avec un pouvoir de coupure de 100kA RMS. Les fusibles SBS mesurent 1-3/8' de long soit de 1/8' plus court que les autres fusibles Midget disponibles, avec 22 calibres allant de 2/10A à 30A. (Ne pas utiliser sur les circuits de distribution.)