Mersen - Fusible standard BS taille 17x49 - gR - 40A - 690V - Percuteur - D221010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340249453
Réf. Sonepar
00155002541
Réf. Fournisseur
D221010
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée (Ue):
690 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
50...50 Hz
finition du voyant indicateur:
percuteur