Mersen - Fusible standard BS taille 17x49 - gR - 80A - 690V - Percuteur - K221016

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible standard BS taille 17x49 - gR - 80A - 690V - Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340249576

Réf. Sonepar

00155002545

Réf. Fournisseur

K221016

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

fusible en céramique

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

tension assignée (Ue):

690 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

50...50 Hz

finition du voyant indicateur:

percuteur

Fusible cartouche cylindrique - Standard BS - Taille 17 x 49 - Courbe : gR - Calibre : 80 A - Tension : 690 V - Percuteur