Mersen - Fusible standard BS taille 2x17x49 - aR - 125A - 690V - H235987

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340319071
Réf. Sonepar
00155031907
Réf. Fournisseur
H235987
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
125 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)