Mersen - Fusible standard BS taille 2x36x55 - aR - 300A - 690V - K097276


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A
tension assignée (Ue) - 690 V
classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340144741
Réf. Sonepar
00155014474
Réf. Fournisseur
K097276
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
300 A
tension assignée (Ue):
690 V
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
Fusible cartouche cylindrique - Standard BS - Taille 2 x 36 x 55 - Courbe : aR - Calibre : 300 A - Tension : 690 V