Mersen - Fusible standard BS taille 2x36x55 - aR - 325A - 690V - Percuteur - Q097373

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible standard BS taille 2x36x55 - aR - 325A - 690V - Percuteur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 325 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

  • finition du voyant indicateur - percuteur

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340145557

Réf. Sonepar

00155014555

Réf. Fournisseur

Q097373

Marque

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

325 A

tension assignée (Ue):

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

percuteur

Fusible cartouche cylindrique - Standard BS - Taille 2 x 36 x 55 - Courbe : aR - Calibre : 325 A - Tension : 690 V - Percuteur